Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7016-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187687
Image 1
Ajouter à la liste

1 272,73 €/ Unitéhors TVA

1 540,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
20.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19100 rpm