Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7014-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL

  • ERIKS:14187739
Image 1
Ajouter à la liste

2 282,73 €/ Unitéhors TVA

2 762,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
15.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
21700 rpm