Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7012-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187498
Image 1
Ajouter à la liste

845,69 €/ Unitéhors TVA

1 023,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.9 kN
Charge statique
10.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
25200 rpm