Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7011-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187696
Image 1
Ajouter à la liste

768,40 €/ Unitéhors TVA

929,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
10.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28300 rpm