701,67 €/ Unitéhors TVA
849,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 17 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 13.1 kN |
Charge statique | 7.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 31600 rpm |