Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7009-C-2RSD-T-P4S-DUO-XL

  • ERIKS:14187708
Image 1
Ajouter à la liste

1 378,07 €/ Unitéhors TVA

1 667,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels