Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7005-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187709
Image 1
Ajouter à la liste

417,21 €/ Unitéhors TVA

504,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
7.7 kN
Charge statique
3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
54200 rpm