417,21 €/ Unitéhors TVA
504,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 17 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 8 kN |
Charge statique | 3.15 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 57000 rpm |