12,97 €/ Unitéhors TVA
15,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | R |
Type | R8 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 28575 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |