Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6417-M

  • ERIKS:12624467
  • Fabricant:4012801281997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

764,48 €/ Unitéhors TVA

925,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6417
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
52 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
136 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
5600 rpm