Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6416-M

  • ERIKS:11667697
  • Fabricant:4012801206365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

611,93 €/ Unitéhors TVA

740,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6416
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
48 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
173 kN
Charge statique
125 kN
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
5900 rpm