472,16 €/ Unitéhors TVA
571,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6415 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 97 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |