Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6414-MA-C3

  • ERIKS:12624463
  • Fabricant:4012801206341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, guidance by the outer ring.
Ajouter à la liste

435,46 €/ Unitéhors TVA

526,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6414
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
42 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
141 kN
Charge statique
97 kN
Vitesse de référence
5200 rpm
Vitesse limite
6600 rpm