291,88 €/ Unitéhors TVA
353,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6414 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 42 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 97 kN |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
365,20 €/ Unitéhors TVA
441,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026