449,51 €/ Unitéhors TVA
543,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6413 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 77 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 8200 rpm |