Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6413-C3

  • ERIKS:11833122
  • Fabricant:4012801281904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

205,26 €/ Unitéhors TVA

248,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6413
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

257,03 €/ Unitéhors TVA

311,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026