163,12 €/ Unitéhors TVA
197,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6412 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 115 kN |
Charge statique | 69 kN |
Vitesse de référence | 5900 rpm |
Vitesse limite | 6800 rpm |
211,43 €/ Unitéhors TVA
255,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026