96,79 €/ Unitéhors TVA
117,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6409 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Vitesse de référence | 7100 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |