52,93 €/ Unitéhors TVA
64,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6406 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 42.5 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |