Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6404-A-C3

  • ERIKS:12624459
  • Fabricant:4012802647983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

36,50 €/ Unitéhors TVA

44,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6404
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
15 kN
Vitesse de référence
11700 rpm
Vitesse limite
14000 rpm