36,50 €/ Unitéhors TVA
44,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6404 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 15 kN |
Vitesse de référence | 11700 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |