13 301,51 €/ Unitéhors TVA
16 094,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6348 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 95 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 470 kN |
Charge statique | 620 kN |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Vitesse limite | 2260 rpm |