Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6336-M

  • ERIKS:12624451
  • Fabricant:4012801570145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

3 864,64 €/ Unitéhors TVA

4 676,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6336
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
355 kN
Charge statique
405 kN
Vitesse de référence
2440 rpm
Vitesse limite
3000 rpm