1 912,05 €/ Unitéhors TVA
2 313,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6330 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 65 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
1 830,34 €/ Unitéhors TVA
2 214,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026