1 287,69 €/ Unitéhors TVA
1 558,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6326 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 244 kN |
Charge statique | 214 kN |
Vitesse de référence | 3500 rpm |
Vitesse limite | 4150 rpm |