Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6322-MA-C3

  • ERIKS:12624447
  • Fabricant:4012801281515
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, guidance by the outer ring.
Ajouter à la liste

856,90 €/ Unitéhors TVA

1 036,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6322
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
165 kN
Vitesse de référence
4150 rpm
Vitesse limite
4950 rpm