542,40 €/ Unitéhors TVA
656,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6322 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 201 kN |
Charge statique | 165 kN |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
711,88 €/ Unitéhors TVA
861,37 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026