366,82 €/ Unitéhors TVA
443,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6320 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
Vitesse limite | 4250 rpm |
328,32 €/ Unitéhors TVA
397,27 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026