611,08 €/ Unitéhors TVA
739,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6319 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 154 kN |
Charge statique | 113 kN |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
889,41 €/ Unitéhors TVA
1 076,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026