Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6319-M

  • ERIKS:11833082
  • Fabricant:4012801281256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

611,08 €/ Unitéhors TVA

739,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6319
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
113 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Vitesse limite
6000 rpm