Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6318-C3

  • ERIKS:11833076
  • Fabricant:4012801205870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

248,19 €/ Unitéhors TVA

300,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6318
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
142 kN
Charge statique
102 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Vitesse limite
4900 rpm
Alternatives

220,78 €/ Unitéhors TVA

267,14 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026