123,16 €/ Unitéhors TVA
149,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6314 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 115 kN |
Charge statique | 69 kN |
Vitesse de référence | 6100 rpm |
Vitesse limite | 6800 rpm |
104,66 €/ Unitéhors TVA
126,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026