Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6312-TB-C3

  • ERIKS:12624416
  • Fabricant:4012801205467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Machined textile laminated phenolic cage, guidance by the inner ring.
Ajouter à la liste

216,96 €/ Unitéhors TVA

262,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6312
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard