Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6312-C

  • ERIKS:13243388
  • Fabricant:4054369497274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

72,27 €/ Unitéhors TVA

87,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6312
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
7400 rpm
Vitesse limite
7900 rpm
Alternatives

63,87 €/ Unitéhors TVA

77,28 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026