Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6311-TB-P6-C3

  • ERIKS:11833050
  • Fabricant:4012801165716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en tissu dur, centrée sur la bague intérieure.
Précision dimensionnelle et de rotation conforme à la classe de tolérances ISO 6.
Ajouter à la liste

221,62 €/ Unitéhors TVA

268,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6311
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
P6
Lubrification
Standard