28,55 €/ Unitéhors TVA
34,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6308 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 45.5 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 10800 rpm |
24,44 €/ Unitéhors TVA
29,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026