Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6308-C-C3

  • ERIKS:13243369
  • Fabricant:4047643293464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

27,23 €/ Unitéhors TVA

32,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
47 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
9900 rpm
Vitesse limite
11800 rpm
Alternatives

23,99 €/ Unitéhors TVA

29,03 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026