15,06 €/ Unitéhors TVA
18,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6306 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 32 kN |
Charge statique | 16.2 kN |
Vitesse de référence | 11500 rpm |
Vitesse limite | 15100 rpm |
11,76 €/ Unitéhors TVA
14,23 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026