Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6306-C

  • ERIKS:13243351
  • Fabricant:4047643293839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

15,06 €/ Unitéhors TVA

18,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
16.2 kN
Vitesse de référence
11500 rpm
Vitesse limite
15100 rpm
Alternatives

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026