Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6304-TVH-C3

  • ERIKS:12624372
  • Fabricant:4012801563994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
16.9 kN
Charge statique
7.9 kN
Vitesse de référence
14400 rpm
Vitesse limite
19800 rpm
Alternatives

15,32 €/ Unitéhors TVA

18,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026