6,27 €/ Unitéhors TVA
7,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6301 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.3 kN |
Charge statique | 4.2 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 28500 rpm |
5,21 €/ Unitéhors TVA
6,30 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026