1 485,92 €/ Unitéhors TVA
1 797,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6236 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 52 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 240 kN |
Charge statique | 244 kN |
Vitesse de référence | 2750 rpm |
Vitesse limite | 3650 rpm |
1 864,29 €/ Unitéhors TVA
2 255,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026