1 078,54 €/ Unitéhors TVA
1 305,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6232 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 212 kN |
Charge statique | 203 kN |
Vitesse de référence | 3100 rpm |
Vitesse limite | 4050 rpm |