Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6230-M-C3

  • ERIKS:23713008
  • Fabricant:4012801278775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

961,49 €/ Unitéhors TVA

1 163,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6230
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
168 kN
Vitesse de référence
3350 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Alternatives

1 202,11 €/ Unitéhors TVA

1 454,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026