646,18 €/ Unitéhors TVA
781,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6230 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 187 kN |
Charge statique | 168 kN |
Vitesse de référence | 3350 rpm |
Vitesse limite | 3350 rpm |
597,36 €/ Unitéhors TVA
722,81 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026