574,38 €/ Unitéhors TVA
695,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6228 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 42 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 188 kN |
Charge statique | 165 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
556,77 €/ Unitéhors TVA
673,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026