806,10 €/ Unitéhors TVA
975,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6226 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse de référence | 3900 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |