Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6224-M-C3

  • ERIKS:12478243
  • Fabricant:4012801203906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

632,93 €/ Unitéhors TVA

765,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6224
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
123 kN
Vitesse de référence
4250 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Alternatives

854,74 €/ Unitéhors TVA

1 034,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026