356,65 €/ Unitéhors TVA
431,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6224 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 154 kN |
Charge statique | 123 kN |
Vitesse de référence | 4250 rpm |
Vitesse limite | 4200 rpm |