512,76 €/ Unitéhors TVA
620,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6222 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 153 kN |
Charge statique | 117 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 5800 rpm |